トマト専用の手動式スライサーです。
本体のテーブルにトマトを置き、刃物ユニットのグリップを押し下げるだけで幅10mmのトマトの輪切りが均一にできます。
そのままサラダの盛り付けや、ハンバーガー・サンドウィッチの具材などに使えます。
刃物はトマトウェッジャーと同じ扇形で、刃の入りがよく、切れます。また、刃物は切れなくなったら差し替えられる替刃式ですので、とても経済的です。(すぐにご使用できる刃物ユニットごとでもお買求め頂けます。)
本体の辺はA4 用紙の横幅より少し大きい程度(224mm)ですので場所を取りません。
スライス厚み 10mm
トマト最大径 Φ80mm
刃物ユニット食洗機対応


