曜日別特売

CRウインドガードターボ

CRウインドガードターボ - ペンギンライター
(6件のレビュー)

風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ
使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。
PSC取得商品

質量(g)54タイプターボライター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44TKG品番9-0724-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65432299-
550
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65432299
2026-02-06
用途: 作業用

使い方が悪いのか、ガスの入れ方が悪いのか、思ってた感じと違った。

対象商品 : 65432299
2022-12-05
用途: 熱したい箇所を炙る。
医療・福祉・介護関連業

バーナーでは強すぎるのでこれ位が良い。少々濡れても使える。何よりガスの充填が出来るので経済的。

1が参考にしています
対象商品 : 65432299
2022-10-05
用途: 屋外焼き肉の点火に
サービス業

使い切りのものが多く充填式のモノを探していました。
ターボの火力は消えにくいので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 65432299
2022-02-03
用途: バーナーの点火に
製造業

着きも良く、ガス充填式なので、ゴミの削減に役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 65432299
2022-01-31
用途: 石油ストーブの点火、ガスコンロ等の点火

ガスが充填できるガスマッチを探していたが、なかなかなかったけど、手頃な価格で手に入れられて良かった

1が参考にしています
対象商品 : 65432299
2021-12-18
用途: ガス溶接着火
製造業

ガス補充式でこの価格はありがたいです。作りもちゃんとしてる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする