デリカランチ DL-23-23

デリカランチ DL-23-23 エフピコチューパ

深型の大容量タイプ。バゲット的な商品作りも可能です。
主菜又は汁物:350cc、主食又は主菜:580cc、ごはん約370g
電子レンジ使用可能:マルチFPの改良により生まれた非発砲タイプのシートです。成形性に優れ、シャープな形状が特長です。マルチFP耐熱温度110℃ 電子レンジ使用可能。
主菜部分が内嵌合蓋:主菜部分が内嵌合ポケットなので、汁物惣菜等に適しています。
積み重ねも安心:蓋の突起に本体の窪みが嵌り込み、ズレにくい構造です。
開け易い大きなツマミ:大きなツマミにより、少しの力でも開封出来ます。
改ざん防止の側面嵌合:全周が側面嵌合で、指が入りにくい構造です。
しっかりした本体強度:本体強度リブにより、容器の折れを極力防いでいます。
内嵌合部分が楕円の場合【確実なフタ閉め】の方法:安全にご利用いただくため、フタの閉め方にポイントがあります。1、ポケット嵌合部の「凸部内部」を指でなぞるように、押し込みます。2、上・下四角部分のフタを閉めます。

材質MSD 拓木 質量(g)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×234× 48 アズワン品番64-9288-93 TKG品番9-0994-0102 商品タイプ本体 内容量1個(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65433735 CP580257
4,660
3,198
3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする