高砂
HP ハンドブラシ 角型
食品工場等で大活躍!
使用用途で色分けできます。
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×100×90
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65434706
54316
白
9-1288-0201
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65434715
54317
赤
9-1288-0202
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65434724
54318
黄
9-1288-0203
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65434733
54319
緑
9-1288-0204
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65434749
54320
青
9-1288-0205
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください