高砂
HP ハンドブラシ 丸型
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。
握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。
吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
寸法(mm)
植毛台:90
高さ(mm)
90
質量(g)
205
ハンドル径(Φmm)
70
ブラシ径(Φmm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65434758
55861
白
9-1288-0301
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65434767
55862
赤
9-1288-0302
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65434776
55863
黄
9-1288-0303
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65434785
55864
緑
9-1288-0304
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65434794
55864
青
9-1288-0305
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください