温・冷対応 丸型おしぼり 超大判
布おしぼりのような高級感と贅沢な使い勝手を実現したワンユース型おしぼりです。
高除菌率90%以上(新型ウィルス対策び大切なのは綺麗に手を拭く=除菌です。除菌活性値試験による90%以上の高い除菌率で手指の衛生が約束されます。)
両手を覆う超大判
素材に使用されているパルプ不織布の黄金比で、柔らかく上質な使い心地を実現しました。
保水力の高いパールフィルムで1本ずつ個包装されているので、温めても、冷やしても水分をたもったままお使いいただけます。(70℃までのタオルスチーマーに対応)
材質パルプ不織布
質量(g)26
寸法(縦×横)(mm)350×295(原反サイズ)
アズワン品番64-9286-23
TKG品番9-1574-1301
内容量1個(50本)
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 65437603
2024-04-24
- 用途:
- お客様への おしぼりとして 使用
居酒屋てん 様
(飲食業)
冷温対応 大判 おしぼりとして
重宝しています 広げる時
破れやすいので それ以外は
好評です これ以外は もう使えません
お気に入りです
- 対象商品:
- 65437603
2022-10-13
- 用途:
- 高級な紙おしぼり
飲食業
居酒屋です。
厚手の紙おしぼりで、確かにおしぼりウォーマーで温めてお出ししても乾いたりすることありませんが、おしぼりウォーマーの中はちょっとビニールっぽい匂いになります。
布おしぼりより清潔な感じがするので、最近はこちらを使用してますが、もう少し安くなると嬉しいです。
- 対象商品:
- 65437603
2022-08-12
- 用途:
- セルフエステサロンの身体の拭き取り
リラクゼーション プチグラン 様
(サービス業)
大判でホットボックスで温めても使えます。
破れやすいのが唯一難点なので星4つです。
注文から納品まで即日だったのでとても助かりました。
- 対象商品:
- 65437603
2022-02-04
- 用途:
- 大切な来客があり購入しました。
サイズも大きくしっかり素材で使用感も良く大変満足です。シンプルなパッケージもよかったです。
2人が参考にしています