ステンレスサラダボール スクエア

ステンレスサラダボール スクエア - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ステンレスサラダボール スクエア - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ステンレスサラダボール スクエア - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ステンレスサラダボール スクエア - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ステンレスサラダボール スクエア - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
材質SUS201シルバー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6543807503262312-12012040
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
6543808403262314-14014045
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
6543809303262317-17017055
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
654381090326231919019065
2,800
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
654381180326232121021070
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする