曜日別特売

スコップシリーズ スコップスプーン

スコップシリーズ スコップスプーン - The country storyスコップシリーズ スコップスプーン - The country storyスコップシリーズ スコップスプーン - The country story
(2件のレビュー)

ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。

材質ステンレススチールシルバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65439484-38175L3364-9282-78
430
359
395(税込)
当日出荷
65439493-31145M2464-9282-60
380
339
373(税込)
当日出荷
65439509-25115S1464-9282-39
270
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 自宅利用
その他業種

お店で出てきたスコップ型のスプーンが可愛くて購入。
大満足w

対象商品 : 65439509
2022-06-20
用途: 販促用の景品として
サービス業

デザインもよく、しっかりしていた。大きさも手頃でよかった
プレゼントしたところ好評でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする