The country story
スコップシリーズ USスコップ
ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。
材質
ステンレススチール
幅(mm)
29
全長(mm)
128
色
シルバー
質量(g)
19
アズワン品番
64-9284-29
TKG品番
9-1823-1701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65439518
-
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください