アオヤギコーポレーション
業務用エコ箸 六角箸
高い耐久性と耐熱性を兼ね備えた業務用エコ箸自動洗浄機や消毒保管庫の使用可
材質
ポリブチレンテレフタレート、ガラス繊維
全長(mm)
231
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
22
寸法(cm)
23
アズワン品番
64-9291-16
TKG品番
9-1843-0101
内容量
1箱(100膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65439615
AC-200
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください