仁峰
錦鯉 40プレート
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。
丁度良いサイズ感の取皿です。
形状
丸皿
材質
陶磁器
直径×高さ(mm)
140×20
TKG品番
9-2366-0501
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440683
NK-960
140
20
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください