仁峰
錦鯉 スモールプレート
錦鯉が器の中を泳いでいます。大胆な絵柄は東南アジア、欧米で人気です。
小さなお皿の中に2匹の錦鯉が泳いでいる様はコレクターにも好評です。
形状
丸皿
材質
陶磁器
直径×高さ(mm)
90×15
TKG品番
9-2366-0601
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440699
NK-959
90
15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください