千羽鶴印(エンテック)
C-75 メラミンレンゲ(小)
定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。定番のメラミンレンゲで小サイズです。持ち手が短めでコンパクトなサイズです。
材質
メラミン樹脂
全長(mm)
140×45
色
ブラック
質量(g)
22
横(mm)
45
アズワン品番
64-9282-23
TKG品番
9-2393-0403
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440769
C-75
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください