テーパーリーマー

テーパーリーマー エンジニア
(2件のレビュー)

T型なので軽い力で加工ができます。
六角軸付きで電動工具などに取り付けて使用できます。

用途アルミ板、薄鉄板の孔の拡大やパイプの面取りに 刃数6 寸法(mm)孔開範囲:Φ3.0~11.5 質量(g)72 硬度HRC55-58 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65462374 TR-11 81 高炭素鋼 127 テーパ
1,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テーパーリーマー/TR-11【エンジニア】

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65462374
2022-12-15
用途:
フレームレール 追加工
製造業

長穴の一部だけ広げたい場合に。インパクトでなく充電ドライバでじんわり行く目的で。タケノコドリルより位置決めがやりやすい。ただ、切れ味からするとチト高い印象。

対象商品:
65462374
2023-01-19
用途:
穴の大きさ調整
一般社団法人Sayer 様

インパクトドライバーで使えるのは良いのだが、微調整は手で行うため、ハンドルシャフトの遊びの大きさが使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする