防草シート付き 人工芝ロールマット
人工芝ロールと防草シートがセットになっているので、わざわざ防草シートを別で購入する必要が無い。
施工時により敷きやすいよう、芝が内側になるようにロールした製品。
施工作業後に芝を手やブラシなどで起き上がらせると、よりリアルな芝の風合いに。
防草シートは芝ロールより大きい幅でフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できる。
ズレ防止の固定用U字ピン付き。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。
ゴムチップ不使用。
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途庭やベランダ/テラスなどに、夏の反射熱対策/ペットの運動/子供の怪我防止に、防草シート付き人口芝ロール芝マット、リアル芝ガーデニングフリーカット
材質芝:ポリエチレン、ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン
色グリーン
丈(cm)芝:4
内容量1巻
注意
※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。