曜日別特売

GPS連動機能対応 LED標示機

GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本GPS連動機能対応 LED標示機 - インフォメックス松本

GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全8種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
関連資料
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
電源
消費電力(W)
連続動作時間
充電時間
表示
タイプ
使用温度範囲(℃)
停電対応
動作時間
機能
取扱説明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474719IGM335HS取扱説明書(4.0MB)約1200×1000×1770~2670約150(バッテリー含む)太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池 36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約20約8日間(190時間)太陽電池充電:約6日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:8種類、消灯から選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角3文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:登録済み132種類(日英13種類、日中/日韓 各10種類含む)登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能。【外部入力】USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯設置昇降・格納型タイプ----(4.0MB)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474728IGM335V取扱説明書(3.8MB)約690×750×1790約70(バッテリー含む)太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池 36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約20約10日間(240時間)太陽電池充電:約6日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:8種類、消灯から選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角3文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:登録済み132種類(日英13種類、日中/日韓 各10種類含む)登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能。【外部入力】USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯縦型タイプ----(3.8MB)
オープン
889,800
978,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474737IGM635HS取扱説明書(4.3MB)約1210×1000×1800~2700約155(バッテリー含む)ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー、太陽電池 48W×1枚 公称最大出力 電圧DC18.2V、バッテリー 本体に付属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約40、商用電源充電時:約50バッテリーのみ:約5日間(エコモード設定時:約14日間)太陽電池充電:約5日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角6文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:日英パターン116種類、中韓パターン50種類以上から選択組合せ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯設置昇降・格納型・橙単色タイプ通常:-10~+50(結露なきこと)バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合--(4.3MB)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474746IGSM335HS取扱説明書(4.3MB)約1210×1000×1800~2700約170(バッテリー含む)電源電圧:DC12V、太陽電池48W+鉛蓄電池65Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)通常表示持:5以下、商用電源充電時:最大:50-太陽電池:約8日間(有効日射時間3.3時間/日、過放電停止より)、商用電源:24時間(過放電停止より)【信号部】超高輝度LED 300Φ2灯、信号灯時:赤(630nm)/青(470nm前後)、プリンカ時:黄(591nm)、【保安灯部】超高輝度LED 100Φ4灯 赤/黄/白、【文字表示部】超高輝度LED 橙(605nm)、横3文字 350mm角/文字 16ドット×16ドット/文字---無日照:約7日間【信号部】GPS衛星電波による同期運転、内部時計による同時設定スタート運転、手動操作による信号灯切替(外部接点信号入力による信号等切替)、信号灯表示に連動した文字表示部表示切替機能(ON/OFF切替あり)、青時間調整 最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、3叉路、4叉路対応、輝度の昼夜2段階自動切換え(保安部/文字表示部連動)、プリンカ表示、消灯を含めた4種類から選択可能、【保安灯部】消灯を含めた9種類の表示パターンから選択設定、【文字表示部】登録済99パターンから8種まで選択組合せ表示、日本語、英語、中国語、韓国語の表示パターンを準備、旗振りなどの動画、アニメのパターンあり、PC用標準ソフトにより任意表示パターンの作成可能(※USBメモリにてデータを転送)、【標識部】外部照明:白色LEDで夜間のみ点灯(輝度切替に連動)、標識はマグネットシート、位置や向きを変えられます。【電源部】LEDによる充電電流レベル/バッテリー電圧レベル表示機能、過充電過放電制御機能、過電流保護(ヒューズ)あり、AC100V充電機能(4.3MB)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474755IGM335HCS取扱説明書(4.0MB)約1210×1000×1770~2670約150(バッテリー含む)太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池 36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー 本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約40約5日間(120時間)太陽電池充電:約6日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:8種類、消灯から選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角3文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度3色チップLED RGBカラー、表示パターン:登録済み132種類(日英13種類、日中/日韓 各10種類含む)登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能、【外部入力】USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯設置昇降・格納型タイプ----(4.0MB)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474764IGM335VC取扱説明書(3.8MB)約690×750×1790約70(バッテリー含む)太陽電池および鉛バッテリー、太陽電池36W×1枚 公称最大出力 電圧DC19V、バッテリー 本体に附属(38Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約40約5日間(120時間)太陽電池充電:約6日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:14時間【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:8種類、消灯から選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角3文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度3色チップLED RGBカラー、表示パターン:登録済み132種類(日英13種類、日中/日韓 各10種類含む)登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能、【外部入力】USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯縦型タイプ----(3.8MB)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474773IGM635HCS取扱説明書(5.0MB)約1210×1000×1800~2700約170(バッテリー含む)ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー、太陽電池 48W×1枚 公称最大出力 電圧DC18.2V、本体に付属(65Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約80バッテリーのみ:約7日間(エコモード設定時:約10日間)太陽電池充電:約8日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:24時間【保安灯部】Φ100mm表示、2連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【文字標識部】350mm角6文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:日英パターン116種類、中韓パターン50種類以上から選択組合せ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【照明部】超高輝度チップLED、白、【標識部】標識:白色反射シート貼付、マグネット標識板:工事中、矢印各1枚付属、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯カラータイプ通常:-10~+50(結露なきこと)バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合--(5.0MB)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474789IGM435HS取扱説明書(3.0MB)約1500×1100×1970~2770約260(バッテリー含む)ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー、太陽電池36W×2枚 公称最大出力電圧DC18.2V、バッテリー 本体に付属(65Ah)、商用電源 AC100V(50/60Hz)(バッテリー充電用)最大:約80、商用電源充電時:約50バッテリーのみ:約5日間(エコモード設定時:約9日間)太陽電池充電:約4日間(有効日射時間3.3時間/日)、商用電源充電:23時間【保安灯部】Φ100mm表示、4連×左右2カ所、光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能、文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能、【矢印灯部】超高輝度LED 橙(590nm)、右、左、両側(島)の矢印方向設定可能、点滅、スクロール、消灯 表示が選択可能、【文字標識部】350mm角4文字、16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED 橙(605nm)、表示パターン:日英パターン116種類、中韓パターン 各10種類、ユーザーパターン50種類以上から選択組合せ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力、【標識部】内部照明方式、超高輝度白色LED、点灯動作:表示部の夜間調光に連動し点灯設置昇降・格納型タイプ通常:-10~+50(結露なきこと)バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合--(3.0MB)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする