インフォメックス松本
GPSソーラー信号機
GPS衛星の電波受信で、表示機間の正確な同期運転を実現。
消費電力(W)
2以下、商用電源充電時:最大50
表示
【信号灯】赤点灯時[×]抜き、青点滅時[↑]抜き、(超高輝度砲弾型LED)赤:630nm以下、青:470nm前後、黄:591nm前後
制御方法
自動運転:GPS衛星電波による同期方式、手動操作:外部接点信号入力による信号等切替
機能
メーカーGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能、青時間調整:最大40%で増減・時間帯入替、任意設定時間入力、三叉路、四叉路対応、信号灯切替連動信号出力(メーカーLED表示板と連動可能)、輝度の昼夜2段階自動切換
タイプ
大容量ソーラー・バッテリータイプ
仕様
GPS、太陽光発電、AC充電、省エネ
内容量
1セット
取扱説明書:
(4.2MB)
関連資料:
取扱説明書(4.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
電源
動作時間
充電時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65474807
IGS125DS
発光部:Φ250
600×600×1847
約42(バッテリー含む)
電源電圧:DC12V、DS:太陽電池15W+鉛蓄電池24Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)
無日照:約7日間
太陽電池充電:約9日間、商用電源充電:約9時間
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474816
IGS125DS3
発光部:Φ250
600×600×1847
約42(バッテリー含む)
電源電圧:DC12V、DS3:太陽電池36W+鉛蓄電池38Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)
無日照:約11日間
太陽電池充電:約6日間、商用電源充電:約14時間
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474825
IGS225DS
発光部:Φ250
666×600×1847
約45(バッテリー含む)
電源電圧:DC12V、DS:太陽電池15W+鉛蓄電池24Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)
無日照:約7日間
太陽電池充電:約9日間、商用電源充電:約9時間
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474834
IGS225DS3
発光部:Φ250
666×600×1847
約45(バッテリー含む)
電源電圧:DC12V、DS3:太陽電池36W+鉛蓄電池38Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)
無日照:約11日間
太陽電池充電:約6日間、商用電源充電:約14時間
オープン
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65474843
IGS230DS3
発光部:Φ300
700×700×2054
約47(バッテリー含む)
電源電圧:DC12V、DS3:太陽電池36W+鉛蓄電池38Ah、商用電源:AC100V(50/60Hz)
無日照:約11日間
太陽電池充電:約6日間、商用電源充電:約14時間
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません