ロングトイレブラシケース付

ロングトイレブラシケース付 アイセン

かがまずにトイレ掃除ができるロングタイプのトイレブラシ。腰や膝などにかかる負担を軽減します。シンプルで使いやすいケース付です。

材質ケース:ABS樹脂、アルミブラシ柄:ポリプロピレン、ポリエチレンブラシ頭:ポリプロピレン 寸法(mm)640×90×90 本体質量(g)300 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65476523 TN301
オープン
959
1,055 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする