イメージニクス
ミニD-Sub15ピン-BNC変換コネクタ
VGA(ミニDsub15/オス)-BNC(メス)の変換コネクタVGA-BNCの変換コネクタ。
オス形状
ミニD-sub15ピン
メス形状
BNC
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
VGA
コネクタ2
BNC
内容量
1本
注意
※信号変換は致しません。信号変換をご希望の場合は別途専用機器をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65479804
DP-1BS
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください