キャンピングランタン充電式

キャンピングランタン充電式 - アップドラフトキャンピングランタン充電式 - アップドラフトキャンピングランタン充電式 - アップドラフト

充電式ポケットキャンピングランタン
胸ポケットにも収まるミニサイズながら110ルーメン
テントなどで吊り下げて使用できる

用途アウトドアや夜間仕事に!!付属品充電USBケーブル機能SOSモールス信号機能バッテリー容量(mAh)1000調光の可否可:2段階調光と点滅モード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65489665UP-11049LED110強:5~6、弱:8~9専用充電池
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする