ARGB フロントパネル & ファン2基搭載 ミドルタワーPCケース XPG Starker
非常にコンパクトで多彩な機能を誇るXPG STARKERは、入門にぴったりのミドルタワーPCケースです。エントリーモデルながら取り外し可能で便利なダストフィルターに加え、グラフィックボードの縦置きが可能な設計となっています。また、フロントパネルにあしらわれた左右対称のARGBストリップがゲームプレイのモチベーションを高揚させてくれます。
スタイリッシュなフロントパネル
コンパクトサイズながら、XPG STARKERは最大でATXマザーボードまで対応。
質実剛健なフレームデザインに加え、スタイリッシュなフロントパネルにはARGBライティングに対応したライティングストリップをあしらいました。
カラーバリエーションはブラックとホワイトを用意しており、どちらもライティングの美しさを最大限に引き出します。
取り外し可能で便利なダストフィルター
革新的な設計の取り外し可能なダストフィルターにより、簡単に取り外してメンテナンスを行うことができます。
直感的なデザインですぐ元通りに戻せるので、最適な環境でパフォーマンスを維持しましょう。
グラフィックボードの横置き、縦置きに対応
リプレースVGAブラケットにより、お好みに合わせて最大355mmまでのグラフィックボードを横置き、縦置きのどちらでも配置することが可能です。
コンパクトサイズのケースでありながら、グラフィックボードのライティングも存分に楽しむことができます。
効率的なエアフローを実現する内部レイアウト
合計6個までのファンをサポート。ラジエーターはフロントに最大360mm、トップに最大280mm、リアには最大120mmまでの設置が可能です。
ストレージオプション
3.5インチHDD/HDDトレイと、2.5インチ&3.5インチコンボ HDD/SSDトレイの構成により、多彩なストレージ設置が可能になります。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)