曜日別特売

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホン - audio-technica

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。

仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)約180使用温度範囲(℃)5~40電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)接続方式3.5mm4極ミニプラグ連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60再生周波数帯域(Hz)5~32000充電時間(時間)約4通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)105変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型最大出力(mW)RF:10(EIRP)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65504663ATH-S220BT BKブラック64-9605-11
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
65504679ATH-S220BT BRDブラック/レッド64-9605-12
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
65504688ATH-S220BT NBGネイビー/ベージュ64-9605-13
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
65504697ATH-S220BT WHホワイト64-9605-14
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする