スピーカーフォン
遠くにいても、近くで話せる。
優れた通話品質が、距離を超える。
仕様必要システム:USB2.0、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、充電:5V=1.3A
付属品USBケーブル(1.0m、USBType-A-USBType-C)、USBケーブル(1.0m、USBType-C-USBType-C)、ケース
型式アンプ・スピーカー部:アンプ内蔵スピーカーシステム、マイクロホン部:MEMS型
色ブラック
質量(g)約325
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
最大出力(W)3
対応OSWindows8.1、Windows10、macOSCatalina、macOSBigSur(最大16bit)
周波数(kHz)対応サンプリング:48
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×30.5
連続使用時間(時間)(最大)約15
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
入力端子USBType-Cジャック
再生周波数帯域(Hz)アンプ・スピーカー部:250~18000、マイクロホン部:60~7000
音圧レベル(dB)90±2
充電時間(時間)約5
スピーカーユニットΦ44mmフルレンジ
アズワン品番64-9605-15
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)4
音圧感度(dB)-26(1V/Pa、at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
最大出力(mW)RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
内容量1個
注意
※市販のACアダプターを使用する場合、定格電流1.3A以上の製品をご使用ください。※使用条件により充電時間や連続使用時間は異なります。
スピーカー の新着商品
<Sit Back & Relax>ポータブルスピーカー Sail Single(Rightタイプ)Walnut&Black Brown
Sit Back & Relax
税込¥22,000
¥20,000