曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型)

SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) - 住友電工ハードメタル

精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。
複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。
優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。
豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。

用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)10すくい角(°)半径方向:-14~-18、軸方向:6~10内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全8種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65506727WEZ11014ES01-121650.051235
25,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65506736WEZ11016ES02-102550.041030
32,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
65506745WEZ11016ES02-122650.051235
32,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65506754WEZ11020ES03-103550.041030
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65506763WEZ11020ES03-123650.061235
39,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65506779WEZ11020ES03-163700.11640
39,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
65506788WEZ11025ES04-124650.091235
46,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65506797WEZ11025ES04-164700.121640
46,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする