6101 ストレッチダブルメッシュ長袖ブルゾン

6101 ストレッチダブルメッシュ長袖ブルゾン Teagles (トーマセンイ)

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の長袖ブルゾンです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、両脇ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。

種別長袖ブルゾン 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 生地平織り&メッシュ 内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65506928 6101 ネイビー M 64 57 83 54
オープン
 
 
取扱い終了
65506937 6101 ネイビー L 66 59 86 56
オープン
 
 
取扱い終了
65506946 6101 ネイビー LL 68 61 89 58
オープン
 
 
取扱い終了
65506955 6101 ネイビー 3L 70 63 91 61
オープン
 
 
取扱い終了
65506964 6101 ネイビー 4L 70 66 93 63
オープン
 
 
取扱い終了
65506973 6101 シルバー M 64 57 83 54
オープン
 
 
取扱い終了
65506989 6101 シルバー L 66 59 86 56
オープン
 
 
取扱い終了
65506998 6101 シルバー LL 68 61 89 58
オープン
 
 
取扱い終了
65507007 6101 シルバー 3L 70 63 91 61
オープン
 
 
取扱い終了
65507016 6101 シルバー 4L 70 66 93 63
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする