曜日別特売

6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ

6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)6121 ストレッチダブルメッシュ半袖シャツ - Teagles (トーマセンイ)

前肩、脇、背中全面にメッシュを使用した、通気性抜群の半袖シャツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
両胸にフラップ付ポケット、左袖ペン差し付ファスナーポケットと機能性も抜群です。
前釦はドットボタンで脱ぎ着も楽々。

袖丈半袖種別半袖シャツ混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100生地平織り&メッシュ機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
裄丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655071746121シルバーM70544952
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
655071996121シルバーLL76565354
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
655072176121シルバー4L82585756
オープン
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
655071476121ネイビーLL76565354
オープン
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
655071296121ネイビーM70544952
オープン
取扱い終了
655071386121ネイビーL73555153
オープン
取扱い終了
655071566121ネイビー3L79575555
オープン
取扱い終了
655071656121ネイビー4L82585756
オープン
取扱い終了
655071836121シルバーL73555153
オープン
取扱い終了
655072086121シルバー3L79575555
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする