USBコンデンサーマイクロホン
スタジオクオリティUSBコンデンサーマイク。
DAWでのレコーディング用に設計。
ハイクオリティ48kHz/16ビットA/Dコンバーター。
高速トランジェント・レスポンス。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 2000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:126dB(THD =< 1%, 1 kHz)
付属品ショックマウント、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)約370
タイプΦ16mmバック・エレクトレット・コンデンサー
電源USBバスパワー
接続方式USB
感度-36dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性20Hz~18kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
長さL×直径(mm×Φmm)約187×Φ51
S/N比84 dB
指向性カーディオイド
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07