GOAL(ゴール)
ハンガードア TSAシリーズ
バックセットは29mmとコンパクトなハンガードア錠です。
1種類のカラーで各種の扉厚範囲に対応できます。
用途
ハンガードアなどの引戸
バックセット(mm)
29
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
鍵
GPシリンダー錠
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドア厚(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65510263
GP-TSA-5
適合:28~33 M8BS29
両側にカラーを使用(※カラーは刻印”28~33”が見える状態)
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510279
GP-TSA-5
適合:28~33 M8BS29
両側にカラーを使用(※カラーは刻印が見えない裏向き)
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510288
GP-TSA-5
適合:28~33 ヘッドなしBS29
両側共にカラーなし
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510297
GP-TSA-5
適合:33~38 M8BS29
両側にカラーを使用(※カラーは刻印”28~33”が見える状態)
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510306
GP-TSA-5
適合:33~38 M6BS29
両側にカラーを使用(※カラーは刻印が見えない裏向き)
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510315
GP-TSA-5
適合:33~38 ヘッドなしBS29
両側共にカラーなし
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510324
GP-TSA-5
適合:38~43 M8BS29
両側にカラーを使用(※カラーは刻印”28~33”が見える状態)
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510333
GP-TSA-5
適合:38~43 M6BS29
両側にカラーを使用(※カラーは刻印が見えない裏向き)
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
65510349
GP-TSA-5
適合:38~43 ヘッドなしBS29
両側共にカラーなし
¥
7,650
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください