TOSTEM(LIXIL)
フォーム段差解消部材 ラシッサSフロア用
適合
ラシッサ Sフロア
セット内容
本体1本、ベース材1本、取付ネジ13本
材質(本体)
ABS樹脂+ハイパーフィルム
長さ(m)
2
材質(ベース)
ABS樹脂
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65513079
LZYWZ903J
クリエアイボリー
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513088
LZYPZ903J
クリエペール
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513097
LZYLZ903J
クリエラスク
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513106
LZYMZ903J
クリエモカ
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513115
LZYDZ903J
クリエダーク
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513124
LZYWZ904J
クリエアイボリー
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513133
LZYPZ904J
クリエペール
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513149
LZYLZ904J
クリエラスク
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513158
LZYMZ904J
クリエモカ
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65513167
LZYDZ904J
クリエダーク
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください