TOSTEM(LIXIL)
リノバ 床造作材(継手部材)
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容
本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
材質
本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
長さ(m)
2
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514689
LZYWZ804
クリエアイボリー/クリエホワイト
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514698
LZYPZ804
クリエペール
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514707
LZYLZ804
クリエラスク
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514716
LZYMZ804
クリエモカ
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514725
LZYDZ804
クリエダーク
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください