リノバ 床造作材(段差解消部材用端部キャップ)

リノバ  床造作材(段差解消部材用端部キャップ) - TOSTEM(LIXIL)リノバ  床造作材(段差解消部材用端部キャップ) - TOSTEM(LIXIL)

リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。

セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65514734LZYWZ805クリエアイボリー/クリエホワイト
1,400
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514743LZYPZ805クリエペール
1,400
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514759LZYLZ805クリエラスク
1,400
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514768LZYMZ805クリエモカ
1,400
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
65514777LZYDZ805クリエダーク
1,400
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする