Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器

Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器 ロジック Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器 ロジック Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器 ロジック Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器 ロジック Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器 ロジック Qi(チー)対応 吸盤付き 急速ワイヤレス充電器 ロジック

Qi規格に準拠した製品をワイヤレスで充電ができる。吸盤付きで充電しながら使用できる。

用途ワイヤレス充電用に 付属品ワイヤレス充電器×1、マイクロUSBケーブル(1m)×1 材質プラスチック、吸盤、合金 ブラック 質量(g)約53(マイクロUSBケーブル含む) 出力9V/1.2A、5V/1A 対応機種iPhone11、iPhone XS、iPhone XR、iPhoneX、iPhone8/8Plus、Samsung GalaxyS9/S9+/S8/S8+/S7/Note9 and More 入力9V/1.8A、5V/2A 寸法(Φ×mm)約Φ56×4.8 アズワン品番65-2350-78 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65524796 LG-WC1-B
1,800
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする