曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
全131種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65540607ZH315-150-1.012015010~-0.010
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65540616ZH315-150-1.11.1201501.10~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65540625ZH315-150-1.21.2241501.20~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65540634ZH315-150-1.31.3241501.30~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65540643ZH315-150-1.41.4301501.40~-0.010
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
65540659ZH315-150-1.51.5451501.50~-0.010
7,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65540668ZH315-150-1.61.6451501.60~-0.010
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65540677ZH315-150-1.71.7451501.70~-0.010
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65540686ZH315-150-1.81.8451501.80~-0.010
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65540695ZH315-150-1.91.9451501.90~-0.010
7,700
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
65540704ZH315-150-2.025515020~-0.010
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65540713ZH315-150-2.12.1551502.10~-0.010
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65540729ZH315-150-2.22.2551502.20~-0.010
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65540738ZH315-150-2.32.3551502.30~-0.010
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65540747ZH315-150-2.42.4551502.40~-0.010
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65540756ZH315-150-2.52.5601502.50~-0.010
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65540765ZH315-150-2.62.6601502.60~-0.010
9,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65540774ZH315-150-2.72.7601502.70~-0.010
9,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65540783ZH315-150-2.82.8601502.80~-0.010
9,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65540799ZH315-150-2.92.9601502.90~-0.010
9,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65540808ZH315-150-3.036515030~-0.010
9,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
65540817ZH315-150-3.13.1651503.10~-0.012
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65540826ZH315-150-3.23.2651503.20~-0.012
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65540835ZH315-150-3.33.3651503.30~-0.012
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65540844ZH315-150-3.43.4651503.40~-0.012
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65540853ZH315-150-3.53.5651503.50~-0.012
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65540869ZH315-150-3.63.6651503.60~-0.012
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65540878ZH315-150-3.73.7651503.70~-0.012
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65540887ZH315-150-3.83.8651503.80~-0.012
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65540896ZH315-150-3.93.9651503.90~-0.012
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65540905ZH315-150-4.046515040~-0.012
11,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
65540914ZH315-150-4.14.1651504.10~-0.012
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65540923ZH315-150-4.24.2651504.20~-0.012
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65540939ZH315-150-4.34.3651504.30~-0.012
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65540948ZH315-150-4.44.4651504.40~-0.012
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65540957ZH315-150-4.54.5651504.50~-0.012
13,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
65540966ZH315-150-4.64.6651504.60~-0.012
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65540975ZH315-150-4.74.7651504.70~-0.012
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65540984ZH315-150-4.84.8651504.80~-0.012
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65540993ZH315-150-4.94.9651504.90~-0.012
15,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65541009ZH315-150-5.057515050~-0.012
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65541018ZH315-150-5.15.1751505.10~-0.012
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65541027ZH315-150-5.25.2751505.20~-0.012
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65541036ZH315-150-5.35.3751505.30~-0.012
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65541045ZH315-150-5.45.4751505.40~-0.012
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65541054ZH315-150-5.55.5751505.50~-0.012
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65541063ZH315-150-5.65.6751505.60~-0.012
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65541079ZH315-150-5.75.7751505.70~-0.012
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65541088ZH315-150-5.85.8751505.80~-0.012
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65541097ZH315-150-5.95.9751505.90~-0.012
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする