曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
全155種類を絞り込む
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65541919ZH315-200-1.04010~-0.010
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65541928ZH315-200-1.1401.10~-0.010
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65541937ZH315-200-1.2401.20~-0.010
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65541946ZH315-200-1.3401.30~-0.010
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65541955ZH315-200-1.4501.40~-0.010
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65541964ZH315-200-1.5501.50~-0.010
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65541973ZH315-200-1.6551.60~-0.010
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65541989ZH315-200-1.7551.70~-0.010
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65541998ZH315-200-1.8551.80~-0.010
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65542007ZH315-200-1.9551.90~-0.010
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65542016ZH315-200-2.06020~-0.010
11,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
65542025ZH315-200-2.1602.10~-0.010
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65542034ZH315-200-2.2602.20~-0.010
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65542043ZH315-200-2.3602.30~-0.010
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65542059ZH315-200-2.4602.40~-0.010
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65542068ZH315-200-2.5602.50~-0.010
12,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65542077ZH315-200-2.6602.60~-0.010
13,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65542086ZH315-200-2.7602.70~-0.010
13,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65542095ZH315-200-2.8602.80~-0.010
13,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
65542104ZH315-200-2.9602.90~-0.010
13,600
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65542113ZH315-200-3.07030~-0.010
13,600
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
65542129ZH315-200-3.1703.10~-0.012
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65542138ZH315-200-3.2703.20~-0.012
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65542147ZH315-200-3.3703.30~-0.012
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
65542156ZH315-200-3.4703.40~-0.012
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65542165ZH315-200-3.5703.50~-0.012
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65542174ZH315-200-3.6703.60~-0.012
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65542183ZH315-200-3.7703.70~-0.012
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65542199ZH315-200-3.8703.80~-0.012
15,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
65542208ZH315-200-3.9703.90~-0.012
15,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
65542217ZH315-200-4.07040~-0.012
15,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65542226ZH315-200-4.1704.10~-0.012
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542235ZH315-200-4.2704.20~-0.012
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542244ZH315-200-4.3704.30~-0.012
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542253ZH315-200-4.4704.40~-0.012
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542269ZH315-200-4.5704.50~-0.012
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542278ZH315-200-4.6904.60~-0.012
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542287ZH315-200-4.7904.70~-0.012
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542296ZH315-200-4.8904.80~-0.012
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
65542305ZH315-200-4.9904.90~-0.012
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65542314ZH315-200-5.09050~-0.012
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65542323ZH315-200-5.1905.10~-0.012
24,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65542339ZH315-200-5.2905.20~-0.012
24,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65542348ZH315-200-5.3905.30~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65542357ZH315-200-5.4905.40~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65542366ZH315-200-5.5905.50~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65542375ZH315-200-5.6905.60~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65542384ZH315-200-5.7905.70~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65542393ZH315-200-5.8905.80~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65542409ZH315-200-5.9905.90~-0.012
25,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする