RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCDコーティング
材質
超硬
全長(mm)
30
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
0~-0.010
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
内容量
1本
全21種類を絞り込む
溝長(mm)
選択してください
5.5
6.5
8.5
9.5
11
13
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65584208
ZH300-30-0.50-VCD
5.5
0.5
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65584217
ZH300-30-0.55-VCD
5.5
0.55
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65584226
ZH300-30-0.60-VCD
5.5
0.6
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65584235
ZH300-30-0.65-VCD
6.5
0.65
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65584244
ZH300-30-0.70-VCD
6.5
0.7
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65584253
ZH300-30-0.75-VCD
8.5
0.75
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65584269
ZH300-30-0.80-VCD
8.5
0.8
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65584278
ZH300-30-0.85-VCD
9.5
0.85
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65584287
ZH300-30-0.90-VCD
9.5
0.9
¥
4,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65584296
ZH300-30-0.95-VCD
11
0.95
¥
4,730
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65584305
ZH300-30-1.00-VCD
11
1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
65584314
ZH300-30-1.05-VCD
11
1.05
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65584323
ZH300-30-1.10-VCD
11
1.1
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
65584339
ZH300-30-1.15-VCD
13
1.15
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65584348
ZH300-30-1.20-VCD
13
1.2
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
65584357
ZH300-30-1.25-VCD
13
1.25
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65584366
ZH300-30-1.30-VCD
13
1.3
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
65584375
ZH300-30-1.35-VCD
13
1.35
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65584384
ZH300-30-1.40-VCD
13
1.4
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
65584393
ZH300-30-1.45-VCD
13
1.45
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65584409
ZH300-30-1.50-VCD
13
1.5
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください