クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎内容量1本
全155種類を絞り込む
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65590456ZH315-200-1.0-VCD4010~-0.010
20,770
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590465ZH315-200-1.1-VCD401.10~-0.010
21,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590474ZH315-200-1.2-VCD401.20~-0.010
21,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590483ZH315-200-1.3-VCD401.30~-0.010
21,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590499ZH315-200-1.4-VCD501.40~-0.010
20,940
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590508ZH315-200-1.5-VCD501.50~-0.010
21,440
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590517ZH315-200-1.6-VCD551.60~-0.010
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590526ZH315-200-1.7-VCD551.70~-0.010
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590535ZH315-200-1.8-VCD551.80~-0.010
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590544ZH315-200-1.9-VCD551.90~-0.010
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590553ZH315-200-2.0-VCD6020~-0.010
17,460
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65590569ZH315-200-2.1-VCD602.10~-0.010
19,830
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590578ZH315-200-2.2-VCD602.20~-0.010
19,830
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590587ZH315-200-2.3-VCD602.30~-0.010
19,830
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590596ZH315-200-2.4-VCD602.40~-0.010
19,830
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590605ZH315-200-2.5-VCD602.50~-0.010
17,740
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
65590614ZH315-200-2.6-VCD602.60~-0.010
20,010
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590623ZH315-200-2.7-VCD602.70~-0.010
20,010
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590639ZH315-200-2.8-VCD602.80~-0.010
20,010
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590648ZH315-200-2.9-VCD602.90~-0.010
20,310
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590657ZH315-200-3.0-VCD7030~-0.010
19,760
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
65590666ZH315-200-3.1-VCD703.10~-0.012
22,080
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590675ZH315-200-3.2-VCD703.20~-0.012
22,080
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590684ZH315-200-3.3-VCD703.30~-0.012
22,080
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
65590693ZH315-200-3.4-VCD703.40~-0.012
22,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65590709ZH315-200-3.5-VCD703.50~-0.012
22,480
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65590718ZH315-200-3.6-VCD703.60~-0.012
23,670
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65590727ZH315-200-3.7-VCD703.70~-0.012
23,670
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65590736ZH315-200-3.8-VCD703.80~-0.012
23,670
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65590745ZH315-200-3.9-VCD703.90~-0.012
24,170
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
65590754ZH315-200-4.0-VCD7040~-0.012
22,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
65590763ZH315-200-4.1-VCD704.10~-0.012
25,870
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65590779ZH315-200-4.2-VCD704.20~-0.012
25,870
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65590788ZH315-200-4.3-VCD704.30~-0.012
25,870
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65590797ZH315-200-4.4-VCD704.40~-0.012
26,470
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65590806ZH315-200-4.5-VCD704.50~-0.012
26,470
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
65590815ZH315-200-4.6-VCD904.60~-0.012
28,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65590824ZH315-200-4.7-VCD904.70~-0.012
28,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65590833ZH315-200-4.8-VCD904.80~-0.012
28,630
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65590849ZH315-200-4.9-VCD904.90~-0.012
29,230
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
65590858ZH315-200-5.0-VCD9050~-0.012
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
65590867ZH315-200-5.1-VCD905.10~-0.012
33,050
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65590876ZH315-200-5.2-VCD905.20~-0.012
33,050
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
65590885ZH315-200-5.3-VCD905.30~-0.012
33,850
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65590894ZH315-200-5.4-VCD905.40~-0.012
33,850
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65590903ZH315-200-5.5-VCD905.50~-0.012
34,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
65590919ZH315-200-5.6-VCD905.60~-0.012
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65590928ZH315-200-5.7-VCD905.70~-0.012
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65590937ZH315-200-5.8-VCD905.80~-0.012
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
65590946ZH315-200-5.9-VCD905.90~-0.012
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする