電動ファン付き静音アルミ寝袋
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、風は寝袋内を流れ顔に抜けていき新鮮な空気で快適クール!公園やアウトドアで休憩したいとき、車中泊、室内でもより涼しく過ごしたいときに活躍!快適にしてくれます!寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。寝袋自体は折りたためばコンパクトに収納。実用新案取得済
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容アルミ寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1、ファン取付用ワッペンシール×2
材質寝袋:アルミニウム、低密度ポリエチレン/ファン、ケーブル:プラスチック
寸法(mm)寝袋:1000×2000、ワッペンシール:直径140(穴89)、ファン:直径103×厚み43
質量(g)寝袋:125、ワッペンシール:4/枚、ファン:100、スイッチ付きUSBケーブル:48
風量調整低・中・高
USBケーブル長(cm)215
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。お客様で、USBモバイルバッテリー(5V/USB)を別途ご用意ください。※ワッペンは一度貼り付けると取れませんので、位置を決めてから貼ってください。※寝袋は使い捨てです。繰り返し使えますが、次第に破れやすくなってきますのでご了承ください。※炎天下の閉め切った車内では使用しないでください。熱中症の恐れがあります。身体の安全に配慮して適切にご使用ください。※子供の手の届く所に置かないでください。※ファンに棒や物を差し込まないでください。