曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠透明ガラス 清浄度クラス6対応

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠透明ガラス 清浄度クラス6対応 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 ステンレス枠透明ガラス 清浄度クラス6対応 - 三菱電機

Myシリーズ

用途
工場・倉庫用
クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)ステンレス 白色仕上取付穴220×1230内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
※クラス5(100)で使用する場合は本体と天井間および取付穴のコーキングを行ってください
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
明るさ(Lm)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
ライトユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65742198MY-BC440333/YAHTN黄色-4000194024.977.9-イエロータイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
151,400
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65742155MY-BC420333/NAHTN昼白色50002000176013.6129.485一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
139,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742164MY-BC425333/NAHTN昼白色50002500220016.7131.785一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
140,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742173MY-BC430333/NAHTN昼白色50003200282021134.285一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
141,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742189MY-BC440333/NAHTN昼白色50004000352024.9141.385一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
142,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742207MY-BC450303/NAHTN昼白色50005200449026.5169.485省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
150,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742216MY-BC450333/NAHTN昼白色50005200458032.5140.985一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
146,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742225MY-BC470303/NAHTN昼白色50006900607036.7165.385省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
154,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742234MY-BC470333/NAHTN昼白色50006900607043141.185一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
150,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742243MY-BC430363/NAHTN昼白色5000320025202112085グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
122,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742259MY-BC440363/NAHTN昼白色50004000315024.9126.585グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
124,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742268MY-BC450363/NAHTN昼白色50005200409032.5125.885グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
127,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
65742277MY-BC470363/NAHTN昼白色50006900543043126.285グレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
131,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65742155MY-BC420333/NAHTN60620686MY-BC420433/N AHTNMY-BC420333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620686LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742164MY-BC425333/NAHTN18875468MY-BC425433/NAHTNMY-BC425333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875468LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742173MY-BC430333/NAHTN18875477MY-BC430433/NAHTNMY-BC430333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875477LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742189MY-BC440333/NAHTN18875495MY-BC440433/NAHTNMY-BC440333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875495LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742207MY-BC450303/NAHTN18875511MY-BC450403/NAHTNMY-BC450303/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875511LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742216MY-BC450333/NAHTN18875520MY-BC450433/NAHTNMY-BC450333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875520LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742225MY-BC470303/NAHTN18875529MY-BC470403/NAHTNMY-BC470303/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875529LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742234MY-BC470333/NAHTN18875538MY-BC470433/NAHTNMY-BC470333/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875538LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機1セット
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742243MY-BC430363/NAHTN60620738MY-BC430463/N AHTNMY-BC430363/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620738LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742259MY-BC440363/NAHTN60620790MY-BC440463/N AHTNMY-BC440363/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620790LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742268MY-BC450363/NAHTN60620887MY-BC450463/N AHTNMY-BC450363/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620887LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65742277MY-BC470363/NAHTN60620991MY-BC470463/N AHTNMY-BC470363/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60620991LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする