2ポート ACアダプタ

2ポート ACアダプタ 音光 2ポート ACアダプタ 音光 2ポート ACアダプタ 音光

ペコちゃん スマートIC搭載2ポートACチャージャー
最大出力2.4A
最適な電流で充電可能なスマートIC搭載
回転式ACプラグ採用でさらに小さく収納
コンセントに干渉しにくいキューブ型
海外でも使用可能な100V~240V対応
2台同時充電可能
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどにご使用できます

付属品取扱説明書 ホワイト(ペコちゃんパターン) 出力5V/2.4A 本体質量(g)約42 定格入力電圧(V)AC100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×40×35 USBポート数2 ポート(出力)USB-A×2 内容量1個
注意
※充電ケーブルは別途ご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65667718 FJ-AC1RD
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする