モバイルバッテリー

モバイルバッテリー 音光 モバイルバッテリー 音光 モバイルバッテリー 音光

本体前面がキュートなミルキー柄のモバイルバッテリーが登場!
持ち運び便利でフラッシュライトもついているので夜間や非常時にも安心です!
わずか10.5mm、重さ112g 持ちやすい軽量コンパクト。
使い勝手の良い容量5000mAh。
2台同時に充電可能(2台同時充電時はそれぞれ1Aになります)。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護、短絡保護、過電流保護)。
LEDでバッテリー残量をひと目で確認。
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどにご使用できます。

付属品充電用ケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書 ミルキー 質量(g)約112 出力5V/1A、5V/2.1A 本体質量(g)約112 入力5V/1A バッテリーリチウムポリマー電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.5×10.5×119 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約3~4※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数2 内容量1個
注意
※各種機器対応のUSB充電ケーブルを別途ご用意ください。
PSE認証済
届出事業者名:夢展望株式会社
PSマークの種類:PSE
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65667727 FJ-LB05RD
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする