冷凍冷蔵庫(4室冷凍タイプ)

冷凍冷蔵庫(4室冷凍タイプ) - Panasonic(パナソニック)

業界トップクラスの省エネ性能を実現!
冷却ユニットに新規制御プログラムを搭載。
「エコナビ」を搭載。

材質[側面・前面]ステンレス鋼板、[天面・底面・後面]亜鉛メッキ鋼板、[扉]表:ステンレス鋼板/裏:ABS樹脂、[内装]ステンレス鋼板庫内温度(℃)[冷凍室]-20以下、[冷蔵室]-5以下(外気温30 無負荷平衡時直射日光受けず)温度設定範囲(℃)[冷凍室]-25~-15、[冷蔵室]-6~12凝縮器フィンチューブ型 強制空冷式冷却器フィンチューブ型 冷気強制循環式電圧(V)【送風機】[冷却器用]冷凍室:DC12、冷蔵室:DC12、[凝縮器用]DC12温度制御マイコンコントロール方式、デジタル温度表示霜取方法マイコンコントロール式 自動ヒーター霜取り放熱量(W)1090/1090電源(V)三相200(50/60Hz)コンセント適合:接地極付3極差込み、20A/250Vその他凝縮器フィルター仕様台脚:樹脂製、調節範囲100mm~135mm内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格内容積(L)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
冷媒
送風機出力(W)
消費電力(W)(50/60Hz)
付属品
質量(kg)
省エネ基準達成率(%)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65689253SRR-K1863C4B1785×650×19501235(冷凍室:842、冷蔵室:393)[冷凍室]1100×550×1450、[冷蔵室]515×700×1450R134a[冷却器用]冷凍室:2、冷蔵室:4、[凝縮器用]8.4×2個[冷却時]379/379、[霜取時]608/608網棚小×3枚、大×6枚、網棚(底用)小×1枚、大×2枚、棚受×36個、排水(フレキシブル)ホース×1本、取扱説明書、転倒防止金具×1セット、ねじ×4本1691352450
1,756,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65689269SRR-K1883C4B1785×800×19501586(冷凍室:108、冷蔵室:505)[冷凍室]1100×700×1450、[冷蔵室]515×700×1450[冷凍室]R404A、[冷蔵室]R134a[冷却器用]冷凍室:2、冷蔵室:4、[凝縮器用]8.4[冷却時]520/520、[霜取時]804/804網棚小×3枚、大×6枚、網棚(底用)小×1枚、大×2枚、棚受×36個、排水(フレキシブル)ホース×1本、取扱説明書、ねじ×4本1861392460
1,905,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする