エアーブラシセット ガングリップタイプ
ガングリップタイプの本格派、ダブルアクショントリガー。水性・アクリル性両方に使用できます。
空気量と色材(塗料)の噴出量を調整できるダブルアクションタイプ。
トリガーを少し引けばエアーだけ、さらに引くことでエアーと共に塗料の噴射が可能。
バランスの良いサイドカップ方式、大小の2種類付属。ノズルは0.2/0.3/05mmの3種類が付属し幅広いペイントが可能です。
用途DIY、ホビー向け。プラモデルや模型等の塗装に!幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。
付属品大小カップ×各1、ノズル×3種、ヘッドキャップ、ノズルキャップ、エアホース(1.8m)、ホースジョイント×2、専用レンチ、収納ケース
材質ステンレス、真鍮
使用圧力(MPa)0.1~0.35
カップ容量(mL)7・10
ノズル口径(Φmm)0.2・0.3・0.5
塗料供給方式重力式
操作方式ダブルアクション
エアー取付口G1/8
内容量1セット
注意
※商品は基本、屋内用となっております。安全確認を十分に行ってから作業してください。※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※本商品を使用した際に発生したトラブル、事故につきまして、一切の責任を負いかねます。