ダイシン
壁面収納庫(バリアス・シスト) ロッカー型
イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。
グリーン購入法
適合
鍵
シリンダー錠
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
2060
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×416×2013
材質
スチール
質量(kg)
60.1
設置姿勢
下置専用
付属品
棚板2枚付、パイプ付き棚板1枚付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×2060
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
865×416×2013
内容量
1台
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692218
V945-21BHL
ブラック
¥
136,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65692227
V945-21UHL
(本体)ブラック、(扉)ウォールナット
¥
211,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません