サーモスト ブリーフケース 2WAY

サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク サーモスト ブリーフケース 2WAY ウノフク

オールシーズン対応。発熱&冷感バッグ。
背面に電熱シートを内蔵し、お使いのモバイルバッテリーと接続
する事で発熱。
電源ボタンを押すたびに3段階の温度調節が可能。
電源を入れなければ、背面に使用した接触冷感メッシュの効果で、
ひんやりとした冷たさを感じられます。
普段の通勤から短期出張まで快適にサポートできるよう、機能を追求。
ダブルルームタイプで収納力を高め、ビジネスに必需品のタブレット
端末やノートパソコンに対応した収納スペースを搭載。
さらに大小のポケットを充実させる事で、バック内の整理整頓を可能に
しました。
着脱可能なサコッシュ、モバイルバッテリーを使ってのスマートフォン
充電を想定し、USBポートを搭載しました。
出張に便利なキャリーオン機能搭載。
収納可能ノートPCサイズ:34×20×2cm以下

材質(本体)ポリエステル 質量(g)1280 寸法(cm)14×43×28 アズワン品番64-8858-93 特性2WAY 内容量1個
注意
※強い衝撃にも耐え得る保護機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65692534 23-5630
22,000
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする