無線LANアクセスポイント Aruba AP-314
802.11n/ac 2×2:2/4×4:4 MU-MIMO対応デュアル無線アンテナコネクター付きAP。
Aruba 310 Seriesアクセスポイントは、高密度のオフィス環境にあるモバイルデバイスおよびアプリケーションで超高速のギガビットデータ通信を実現し、卓越したユーザーエクスペリエンスを提供します。
310シリーズはClientMatchの無線管理機能を搭載しており、費用対効果に優れる方法でオールワイヤレスのデジタルワーク環境を実現します。
AP-314は、外部アンテナ用に合計4つのデュアルバンドRP-SMAコネクターを搭載し、802.11ac - 5GHz 4×4 MIMO (最大速度1,733Mbps) および2.4GHz 2×2MIMO (最大速度400Mbps) 無線をサポートします。
質量(g)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)180×48×182
接続方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
最大消費電力(W)14.4(802.3at PoE)、13.6(802.3af PoE) または12.7(DC)
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
ポート10/100/1000BASE-Tイーサーネットネットワークインターフェイス (RJ-45)×1
内容量1台
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。 ご利用には別途アンテナ、コントローラ、コントローラライセンスが必要です。
アクセスポイント の新着商品


