無線LANアクセスポイント Aruba AP-303H (JP) Unified AP

無線LANアクセスポイント Aruba AP-303H (JP) Unified AP ARUBA(アルバ)

DUAL-RADIO 802.11ac 2×2 UNIFIED HOSPITALITY AP (内部アンテナ)。
店舗やブランチオフィス環境向けのハイパフォーマンス802.11ac Wave 2 AP 日本の規制区域のみ。

質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)40×150×86 接続方法IEEE 802.11ac 最大消費電力(W)9.7(ユニットのみ) 入力電源48 VDC、ダイレクトDC電源またはPoE 伝送方法IEEE 802.11ac ポート10/100/1000BASE-T(ローカル)×3、10/100/1000BASE-T(アップリンク)×1、10/100/1000BASE-T(パススルー)×2 湿度範囲(%)5~93(結露しないこと) 内容量1台
注意
※本体には給電装置が含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65693724 JY682A
96,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする