L2スイッチ HPE OfficeConnect 1820 24G Switch

L2スイッチ HPE OfficeConnect 1820 24G Switch ARUBA(アルバ)

小規模ネットワーク向けWeb管理型L2スイッチ。VLAN、LAG対応。

仕様スループット:(最大)38.6Mpps、スイッチ容量:52Gbps、MACアドレステーブルのサイズ:8000エントリー 質量(kg)2.72 電流(A)0.5/0.3(22W) 電圧(V)AC100~127/200~240 ポート数24 定格電力(W)(最大)16.9 通信方式10BASE-T/100BASE-TX:半二重または全二重、1000BASE-T: 全二重のみ、2個のSFP 100/1000Mbpsポート(IEEE 802.3z Type 1000BASE-X、 IEEE 802.3u Type 100BASE-FX)、最大24個のオートセンシング 10/100/1000ポートと2個のSFP 100/1000スロットに対応 バッファメモリ1.5MB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)24.61×4.39×44.25 動作湿度(%)15~95(40℃) プロセッサーARM Cortex-A9/400MHz、128MB SDRAM、16MBフラッシュ ポート24個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000ポート(IEEE 802.3 Type 10BASE-T、IEEE 802.3u Type 100BASE-TX、IEEE 802.3ab、Type 1000BASE-T) 動作温度範囲(℃)0~40 レイテンシー[100Mbレイテンシ] 7マイクロ秒、[1000Mbレイテンシ] 2マイクロ秒 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65694309 J9980A#ACF
54,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする