L2スイッチ HPE OfficeConnect 1820 48G Switch
小規模ネットワーク向けWeb管理型L2スイッチ。VLAN、LAG対応。
仕様スループット:(最大)77.3Mpps、スイッチ容量:104Gbps、MACアドレステーブルのサイズ:16000エントリー
質量(kg)2.72
電流(A)0.8/0.5
電圧(V)AC100~127/200~240
ポート数48
定格電力(W)(最大)39
通信方式10BASE-T/100BASE-TX:半二重または全二重、1000BASE-T: 全二重のみ、4個のSFP 100/1000Mbpsポート(IEEE 802.3z Type 1000BASE-X、 IEEE 802.3u Type 100BASE-FX)、最大48個のオートセンシング 10/100/1000ポートと4個のSFP 100/1000スロットに対応
バッファメモリ1.5MB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)24.61×4.39×44.25
動作湿度(%)15~95(40℃)
プロセッサーARM Cortex-A9/400MHz、128MB SDRAM、16MBフラッシュ
ポート48個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000ポート(IEEE 802.3 Type 10BASE-T、IEEE 802.3u Type 100BASE-TX、IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
動作温度範囲(℃)0~40
待機時消費電力(W)28.8
レイテンシー[100Mbレイテンシ] 7マイクロ秒、[1000Mbレイテンシ] 2マイクロ秒
内容量1台
注意
※待機消費電力とは、ポートに何も接続していない状態で実際に消費される電力を意味します。※最大定格電力および最大発熱量は、PoE(実装時)がフル稼働、トラフィックが100%疎通、すべてのポートを使用、すべてのモジュールを搭載という想定のもと、インフラストラクチャの計画段階で出された理論上の最大値です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07