PoEスイッチ HPE OfficeConnect 1950 24G-2SFP+-2XGT Sw
中小規模環境向けのWeb管理型L2スイッチ。
VLAN、LAG対応。
10G BASE-Tと10G SFP+のアップリンクポートをそれぞれ2ポートずつ標準装備し、最大4台までのIRFを構成可能。
仕様スループット:(最大)95.2Mpps、スイッチ容量:128Gbps、ルーティングテーブルのサイズ:32エントリー(IPv4)、32エントリー(IPv6)、MACアドレステーブルのサイズ:16384エントリー
質量(kg)3
電圧(V)AC100~240
ポート数24
定格電力(W)(最大)34
バッファメモリ1.5MB、1GB SDRAM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(最小)16×4.4×43.6
動作湿度(%)10~90(結露無き事)
プロセッサーCortex-A9/1GHz、128MBフラッシュ
ポート24個のRJ-45オートセンシング 10/100/1000ポート(IEEE 802.3 Type 10BASE-T、IEEE 802.3u、Type 100BASE-TX、IEEE 802.3ab、Type 1000BASE-T)、2個のSFP+固定1000/10000 SFP+ポート、2個のRJ45 1/10GBASE-Tポート、1個のRJ45コンソールポート(限定CLIポートへのアクセス)
動作温度範囲(℃)0~45
レイテンシー[100Mbレイテンシ] 5マイクロ秒、[1000Mbレイテンシ] 5マイクロ秒、[10Gbpsレイテンシ] 1.5マイクロ秒
内容量1台
注意
※最大定格電力および最大発熱量は、PoE(実装時)がフル稼働、トラフィックが100%疎通、すべてのポートを使用、すべてのモジュールを搭載という想定のもと、インフラストラクチャの計画段階で出された理論上の最大値を示す。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07