三笠産業[工具]
タンピングランマー
MT-55Hの装備を継承。
約15%の軽量化で、操作性を追求しました。
仕様
防振、タコ・アワーメーター、Wクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)
30~60
寸法(mm)
機体:1000×370×700、衝撃板:220×340
質量(kg)
53
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800~4100
エンジンタイプ
ホンダGX100(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])
4.9~6.9(500~700)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)2.9/2.1
衝撃
10.7~11.6Hz(644~695v.p.m)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65700329
MT-45H
¥
470,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください